- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- マスカー/養生シート・養生ボード
- 養生 ゴムマットのおすすめ人気ランキング
養生 ゴムマットのおすすめ人気ランキング
2026/03/12更新153件の「養生 ゴムマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仮設ゴムマット」、「工事現場 ゴムマット」、「養生 ゴム シート」などの商品も取り扱っております。
敷鉄板に比べ、運搬費が安価
抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性
弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です
施設面/地面へ確実にフィットします
弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません
歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。色黒トラスコ品番331-8206材質合成ゴム(SBR)幅(mm)1厚さ(mm)9(リブ部分は11)質量(kg)24長さ(m)2寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1枚
¥15,980税込¥17,578
3日以内出荷
山型になっているため、クッション性があります。
用途体育館や会場等の養生に材質ゴム厚さ(mm)3質量(kg)約40色(表)緑、(裏)黒寸法(m)1×10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴム色黒タイプゴムシートゴム硬度64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
防振性、防音性、耐久性抜群
歩行時足への負担減軽
簡単に運搬可能、設置しやすく、運送費削減可能
用途イベント会場、倉庫、工事現場歩行敷設最適色黒材質合成ゴム厚さ(mm)10質量(kg)約24寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
篠田ゴムタフマット
建設現場などにおける安全を確保します。環境対策製品として下地養生や地盤確保などの分野に活用いただけます。耐油性に優れています。表面に滑り止めが付いているので安全です。
用途建設工事現場。トラック出入時の舗装養生。イベント会場。色黒トラスコ品番411-1184材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)17質量(kg)40寸法(幅W×長さL)(m)1.23×2.5
1枚
¥55,980税込¥61,578
翌々日出荷
ウッドプラスチックテクノロジーWボード 片面凸 黒
軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能です。
荷下ろし等のクレーン作業軽減により、安全性が向上します。
運搬車両や設置に要する重機の燃料消費を削減できます。
バイオマスプラスチックを使用しておりCO2排出量を93%削減できます。
柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。
安心の国内生産(ISO 9001取得)
用途敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適色ブラック厚さ(mm)15(13+2)材質ウッドプラスチックエコマーク認定認定表面片面凸耐荷重(t)(最大車両荷重)120グリーン購入法適合エコマーク認定番号16118004
寸法(mm)600×3600材質ゴム製厚さ(mm)4.1質量(kg)約9.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698税込¥8,468
当日出荷
アラオワンツーマット
弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。
鉄板に比べ軽く、取扱いが容易です。
地面へのフィット性も抜群です。
弾力体なので、下地の損傷がありません。
使用状況により、繰り返しの使用が可能です。
用途工事現場、イベント会場などの床養生に寸法(m)1×2
TRUSCOコインマット(ロールタイプ)
環境に優しい使用済タイヤチューブの再生品です。
簡単に施工でき、繰り返し使用可能です。
表面形状を工夫して滑りにくくしてあります。
カッターにて切断可能です。
用途駅舎・道路などの工事現場の歩行路仮設用、立体駐車場、病院・学校などの静粛を要する通路、イベント会場の養生用、道路仮歩道用、仮設トイレ、階段ステップ材質表面:天然ゴム、裏面:天然ゴム色ブラックトラスコ品番762-4875幅(mm)1000厚さ(mm)5質量(kg)36長さ(m)5
1巻
¥85,980税込¥94,578
翌々日出荷
アイリスオーヤマラバーシート ロールタイプ
【7mm厚】【PVC】
クッション性が良く、様々な場所の保護材として使えるラバー製のマットシートのロールタイプです。PVCシート張りの為、耐候性・耐薬品性に優れています。発泡ゴム(ニトリルゴム)の為、弾力性があり、作業時の疲労軽減にもなります。滑り止め効果もあるため安全対策にも活用いただけます。防音/防振効果が見込めます。
用途工場・作業場・荷台などに敷き、滑り止めや足腰の負担軽減に。防音・防振対策に。色黒トラスコ品番753-5953材質PVC、NBR(ニトリルゴム)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1820×910×7
1セット(12個)
¥34,980税込¥38,478
4日以内出荷
つくし工房ラクラクロードマット
表面の突起が大きいので滑りづらいつくりになっています。程よい硬さで足に負担をかけません。
用途工事場所等での歩行者用通路の確保に。材質塩化ビニール(PVC)色グリーン厚さ(mm)9.5
滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台に使用できます。
用途滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台のマットに材質再生ゴム色黒厚さ(mm)11寸法(mm)910×1520質量(kg)約8.3穴径(Φmm)約25
1枚
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
工事現場の通路確保、工事作業者の負担軽減、用具保護など様々な用途にご利用いただけます。
牛舎、鶏舎、倉庫、納屋、ゴルフ場等の通路にもご利用できます。
用途様々なシーンの養生ゴムマットに。材質ゴム寸法(mm)1000×2000
スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。
用途滑り止めマット、長尺、ロール、作業現場などに材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)トラスコ品番790-0678幅(mm)915厚さ(mm)約1.2質量(kg)約31色ブラック長さ(m)20
1本
¥29,980税込¥32,978
翌々日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状角色黒
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。
弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。
用途工事現場歩行用・イベント会場など長さ(m)2幅(mm)1000材質再生ゴム
排水性の優れたゴム製マットです
スキー場の通路等での地面保護に効果的です
ジョイントを使用する事で本体を連結する事が可能です
はめ込み式のブラシを自由に取付が可能です
用途玄関や通路等、多目的に使用が可能な天然ゴム製マットです材質天然ゴム色ブラックトラスコ品番802-1106長さ(mm)745幅(mm)495厚さ(mm)23質量(kg)5穴径(Φmm)泥抜き穴:25アズワン品番2-9875-01
1枚
¥6,698税込¥7,368
当日出荷